HENSEL - Elosztószekr ajtó átlátszó üveggel 600x450mm G53788 - VT 1203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53788
Gyártói cikkszám
VT 1203
Gyártói típuskód
VT 1203
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó átlátszó üveggel 600x450mm