HENSEL - Elosztószekr ajtózár építőelem profilfélcilinder G44055 - 6600064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44055
Gyártói cikkszám
6600064
Gyártói típuskód
MT 2005
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr ajtózár építőelem profilfélcilinder