Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr csatlakozós építőelem 150mm2 250x450 G22161 - 6600141

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr csatlakozós építőelem 150mm2 250x450 G22161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 150-150 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 150-150 mm2

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22161

Gyártói cikkszám

6600141

Gyártói típuskód

MA 3525

Pólusszám:

5

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

150-150 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

150-150 mm2

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Max. névleges áram:

250 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr csatlakozós építőelem 150mm2 250x450