HENSEL - Elosztószekr csatlakozós építőelem 150mm2 4P GT04019 - 6600140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 150-150 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 150-150 mm2
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04019
Gyártói cikkszám
6600140
Gyártói típuskód
MA 3425
Pólusszám:
4
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
150-150 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
150-150 mm2
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Max. névleges áram:
250 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr csatlakozós építőelem 150mm2 4P