Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr csatlakozós építőelem 240mm2 250x450 G50709 - 6600142

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr csatlakozós építőelem 240mm2 250x450 G50709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 240-240 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 240-240 mm2

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50709

Gyártói cikkszám

6600142

Gyártói típuskód

MA 3440

Pólusszám:

4

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

240-240 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

240-240 mm2

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Max. névleges áram:

400 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr csatlakozós építőelem 240mm2 250x450