HENSEL - Elosztószekr elválasztó elem 140x900mm G22168 - 6600224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Szélesség - 140 mm
Szín - szürke
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22168
Gyártói cikkszám
6600224
Gyártói típuskód
MV TW 06
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Szélesség:
140 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Magasságegységek száma (HE):
6
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr elválasztó elem 140x900mm