HENSEL - Elosztószekr elválasztóelem 140x450 mm GT16360 - 6600222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 140 mm
Szín - szürke
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16360
Gyártói cikkszám
6600222
Gyártói típuskód
MV TW 03
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
140 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Magasságegységek száma (HE):
3
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr elválasztóelem 140x450 mm