Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr elválasztóelem 140x500 mm vízszintes GT16361 - 6600228

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr elválasztóelem 140x500 mm vízszintes GT16361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - szürke

  • Felület kivitele - lakkozott

  • RAL-szám - 7032

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16361

Gyártói cikkszám

6600228

Gyártói típuskód

MV TW 50

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

szürke

Felület kivitele:

lakkozott

RAL-szám:

7032

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr elválasztóelem 140x500 mm vízszintes