HENSEL - Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 250x150 G15019 - 6600100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15019
Gyártói cikkszám
6600100
Gyártói típuskód
MB 1000
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 250x150