HENSEL - Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 500x300 GT01887 - 6600105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01887
Gyártói cikkszám
6600105
Gyártói típuskód
MB 6000
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 500x300