HENSEL - Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 575x450 G53792 - VB 6000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53792
Gyártói cikkszám
VB 6000
Gyártói típuskód
VB 6000
Szélesség:
575 mm
Magasság:
450 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 575x450