HENSEL - Elosztószekr érintésvédelmi fedőlap 250x450 mm GT01885 - 6600215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01885
Gyártói cikkszám
6600215
Gyártói típuskód
MS 3000
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi fedőlap 250x450 mm