HENSEL - Elosztószekr felső és alsó szekrényfal G15040 - 6600042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Felület kivitele - lakkozott
Szín - szürke
RAL-szám - 7032
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15040
Gyártói cikkszám
6600042
Gyártói típuskód
MW 0202
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr felső és alsó szekrényfal