HENSEL - Elosztószekr fogyasztásmérőhelyes építőelem G22056 - 6600220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Hosszabbító idom - Nem
RAL-szám - 9002
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22056
Gyártói cikkszám
6600220
Gyártói típuskód
MZ 1000
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Hosszabbító idom:
Nem
RAL-szám:
9002
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Elosztószekr fogyasztásmérőhelyes építőelem