HENSEL - Elosztószekr forgókaros hajtás IP55 G51213 - 6600174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Nem
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51213
Gyártói cikkszám
6600174
Gyártói típuskód
ML 0101
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Nem
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Elosztószekr forgókaros hajtás IP55