Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr gyűjtősín-összekötő 250A 5pólusú G15043 - 6600201

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr gyűjtősín-összekötő 250A 5pólusú G15043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakoztatás fajtája - mező/mező

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15043

Gyártói cikkszám

6600201

Gyártói típuskód

MS SV 25

Pólusszám:

5

Névleges áram:

250 A

Csatlakoztatás fajtája:

mező/mező

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Elosztószekr gyűjtősín-összekötő 250A 5pólusú