HENSEL - Elosztószekr gyűjtősín-összekötő 400A 5pólusú G15044 - 6600202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram - 400 A
Csatlakoztatás fajtája - mező/mező
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15044
Gyártói cikkszám
6600202
Gyártói típuskód
MS SV 45
Pólusszám:
5
Névleges áram:
400 A
Csatlakoztatás fajtája:
mező/mező
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Elosztószekr gyűjtősín-összekötő 400A 5pólusú