Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 3P 630A GT01882 - 6600212

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 3P 630A GT01882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Sínvastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01882

Gyártói cikkszám

6600212

Gyártói típuskód

MS 7363

Pólusszám:

3

Magasság:

450 mm

Szélesség:

500 mm

Max. névleges áram:

630 A

Sínvastagság:

10 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

30 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

45 kA

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 3P 630A