Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 400A GT01883 - 6600259

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 400A GT01883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Max. névleges áram - 400 A

  • Sínvastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01883

Gyártói cikkszám

6600259

Gyártói típuskód

MS 6544

Pólusszám:

5

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

Max. névleges áram:

400 A

Sínvastagság:

10 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

20 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

30 kA

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 400A