Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 630A GT04017 - MS 6564

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 630A GT04017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Sínvastagság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04017

Gyártói cikkszám

MS 6564

Gyártói típuskód

MS 6564

Pólusszám:

5

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

Max. névleges áram:

630 A

Sínvastagság:

30 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

30 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

45 kA

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 5P 630A