HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem G15035 - 6600198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15035
Gyártói cikkszám
6600198
Gyártói típuskód
MS 6525
Pólusszám:
5
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
10 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
12 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
30 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem