HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem G15039 - MS 2563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15039
Gyártói cikkszám
MS 2563
Gyártói típuskód
MS 2563
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Elosztószekr gyűjtősínes építőelem