HENSEL - Elosztószekr gyűjtősínes építőelem G44057 - 6600214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44057
Gyártói cikkszám
6600214
Gyártói típuskód
MS 6263
Pólusszám:
2
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
10 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
50 mm
Sínmagasság:
30 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem