Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr hátfal 575x 625mm G42545 - 6600025

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr hátfal 575x 625mm G42545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

  • Szélesség - 575 mm

  • Magasság - 625 mm

  • Felület kivitele - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42545

Gyártói cikkszám

6600025

Gyártói típuskód

MU 0203

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Szélesség:

575 mm

Magasság:

625 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal 575x 625mm