HENSEL - Elosztószekr hátfal 575x1025 mm GT04166 - 6600027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1025 mm
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04166
Gyártói cikkszám
6600027
Gyártói típuskód
MU 0206
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1025 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal 575x1025 mm