HENSEL - Elosztószekr hátfal 575x1425mm G15003 - 6600028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1425 mm
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15003
Gyártói cikkszám
6600028
Gyártói típuskód
MU 0209
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1425 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal 575x1425mm