HENSEL - Elosztószekr hátfal 575x1725mm G44051 - 6600029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1725 mm
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44051
Gyártói cikkszám
6600029
Gyártói típuskód
MU 0211
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1725 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal 575x1725mm