Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr hátfal 600x650mm GT06009 - VU 0204

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr hátfal 600x650mm GT06009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 650 mm

  • RAL-szám - 1013

  • Kábelbevezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06009

Gyártói cikkszám

VU 0204

Gyártói típuskód

VU 0204

Anyag:

acél

Magasság:

650 mm

RAL-szám:

1013

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal 600x650mm