Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr kalapsín 35/15 250mm G22163 - 6600236

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr kalapsín 35/15 250mm G22163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 240 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22163

Gyártói cikkszám

6600236

Gyártói típuskód

MV TS 25

Anyag:

acél

Hosszúság:

240 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr kalapsín 35/15 250mm