Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr kalapsín 35/15 500mm GT16362 - 6600237

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr kalapsín 35/15 500mm GT16362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 490 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16362

Gyártói cikkszám

6600237

Gyártói típuskód

MV TS 50

Anyag:

acél

Hosszúság:

490 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr kalapsín 35/15 500mm