Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr lábazat szett 312x 50mm G39706 - VX 2105

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr lábazat szett 312x 50mm G39706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 312 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39706

Gyártói cikkszám

VX 2105

Gyártói típuskód

VX 2105

Anyag:

acél

Magasság:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

312 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat szett 312x 50mm