Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr lépcsős kábelbevezető 30-72 mm-ig IP65 GT29061 - 36000164

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 83 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 35-72 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010908190

Sonepar cikkszám

GT29061

Gyártói cikkszám

36000164

Gyártói típuskód

KST 70

Névleges átmérő:

83 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

35-72 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3 mm

Halogénmentes:

Igen

Védettség: IP65 Anyaga: termoplasztik Szín: szürke, RAL 7035 Tömítési tartomány: 30-72 mm Furatátmérő: 83 mm Falvastagság: 1,5-3 mm