Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr megszakító építőelem 250A 250x450mm G43892 - 6600180

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr megszakító építőelem 250A 250x450mm G43892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 160 A

  • Túlterhelési kioldó - 160-160 A

  • Névleges feszültség AC 50Hz - 690 V

  • Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 36 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43892

Gyártói cikkszám

6600180

Gyártói típuskód

MK2310

Pólusszám:

3

Névleges áram:

160 A

Túlterhelési kioldó:

160-160 A

Névleges feszültség AC 50Hz:

690 V

Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:

36 kA

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó teljesítménykapcsolóval ; Elosztószekr megszakító építőelem 250A 250x450mm