Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr megszakító építőelem 630A 250x450mm G15027 - 6600183

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr megszakító építőelem 630A 250x450mm G15027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 630 A

  • Túlterhelési kioldó - 630-630 A

  • Névleges feszültség AC 50Hz - 690 V

  • Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 45 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15027

Gyártói cikkszám

6600183

Gyártói típuskód

MK 3360

Pólusszám:

3

Névleges áram:

630 A

Túlterhelési kioldó:

630-630 A

Névleges feszültség AC 50Hz:

690 V

Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:

45 kA

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó teljesítménykapcsolóval ; Elosztószekr megszakító építőelem 630A 250x450mm