HENSEL - Elosztószekr nézőablakos ajtó 575x 625mm IP55 G42556 - 6600053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Magasság - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42556
Gyártói cikkszám
6600053
Gyártói típuskód
MT 1203
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Magasság:
625 mm
Védettség (IP):
IP55
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr nézőablakos ajtó 575x 625mm