HENSEL - Elosztószekr nézőablakos ajtó 575x1425mm IP55 G42558 - 6600056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42558
Gyártói cikkszám
6600056
Gyártói típuskód
MT 1209
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1425 mm
Védettség (IP):
IP55
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr nézőablakos ajtó 575x1425mm