HENSEL - Elosztószekr NH sínre húzható biztosítós 4xNH00 GT01884 - 6600217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 4
Névleges áram - 160 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01884
Gyártói cikkszám
6600217
Gyártói típuskód
MS 3400
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
4
Névleges áram:
160 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó NH biztosító ; Elosztószekr NH sínre húzható biztosítós 4xNH00