HENSEL - Elosztószekr NH sínre húzható biztosítós épitőelem G15047 - 6600209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 1
Névleges áram - 125 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15047
Gyártói cikkszám
6600209
Gyártói típuskód
MS 2100
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
1
Névleges áram:
125 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó NH biztosító ; Elosztószekr NH sínre húzható biztosítós épitőelem