Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr oldalfalak 2 darab 750mm G39698 - VW 0205

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr oldalfalak 2 darab 750mm G39698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 750 mm

  • RAL-szám - 1013

  • Kábelbevezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39698

Gyártói cikkszám

VW 0205

Gyártói típuskód

VW 0205

Anyag:

acél

Magasság:

750 mm

RAL-szám:

1013

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfalak 2 darab 750mm