Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr oldalfalak 2 darab 900mm G39699 - VW 0206

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr oldalfalak 2 darab 900mm G39699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 900 mm

  • RAL-szám - 1013

  • Kábelbevezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39699

Gyártói cikkszám

VW 0206

Gyártói típuskód

VW 0206

Anyag:

acél

Magasság:

900 mm

RAL-szám:

1013

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfalak 2 darab 900mm