Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr oldallap bal és jobb ép.mag: 4 GT00489 - VW 0204

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr oldallap bal és jobb ép.mag: 4 GT00489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • RAL-szám - 1013

  • Kábelbevezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00489

Gyártói cikkszám

VW 0204

Gyártói típuskód

VW 0204

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

RAL-szám:

1013

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap bal és jobb ép.mag: 4