HENSEL - Elosztószekr öszekötőfal Hensel Varitec elosztóhoz G60040 - VW 0106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
RAL-szám - 1013
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60040
Gyártói cikkszám
VW 0106
Gyártói típuskód
VW 0106
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
RAL-szám:
1013
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr öszekötőfal Hensel Varitec elosztóhoz