Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocs 160A G22055 - MV NK 16

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocs 160A G22055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22055

Gyártói cikkszám

MV NK 16

Gyártói típuskód

MV NK 16

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szélesség:

250 mm

Névleges áram In:

160 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elosztószekr PE és N kapocs 160A