HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocs 250-400A G15024 - 6600161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15024
Gyártói cikkszám
6600161
Gyártói típuskód
MV NK 40
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szélesség:
250 mm
Névleges áram In:
400 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elosztószekr PE és N kapocs 250-400A