Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocs 630A G15029 - 6600162

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocs 630A G15029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15029

Gyártói cikkszám

6600162

Gyártói típuskód

MV NK 63

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szélesség:

250 mm

Névleges áram In:

630 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Elosztószekr PE és N kapocs 630A