HENSEL - Elosztószekr PE és N kapocsblokk G22053 - 6600235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591692355
Sonepar cikkszám
G22053
Gyártói cikkszám
6600235
Gyártói típuskód
MV PN 25
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
25
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szélesség:
250 mm
Névleges áram In:
82 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb