HENSEL - Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem GT23256 - 2000682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő gyűrű
Méret - DII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656821
Sonepar cikkszám
GT23256
Gyártói cikkszám
2000682
Gyártói típuskód
MI RS 27
Kivitel:
illesztő gyűrű
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
25 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; HENSEL ; Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem