HENSEL - Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem GT35486 - 22002424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105152
Sonepar cikkszám
GT35486
Gyártói cikkszám
22002424
Gyártói típuskód
ZS RS 18
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; Elosztószekr sínre húzható biztosítóelem