HENSEL - Elosztószekr sorolható építőelem készlet 250x300mm G43893 - 6600131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43893
Gyártói cikkszám
6600131
Gyártói típuskód
MR2224
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható építőelem készlet 250x300mm