HENSEL - Elosztószekr sorolható építőelem készlet 250x600mm G22165 - 6600133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22165
Gyártói cikkszám
6600133
Gyártói típuskód
MR 4448
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható építőelem készlet 250x600mm